Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE TS 4000 Türschließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEZE TS 5000 Schließer
GEZE TS 5000 Schließer
GEZE TS 5000 Schließer
Artikel-Nr.:
     C9208-102789
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     102789
EAN/GTIN:
     4042938027892
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft. Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung. Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar. Endschlag über Gestänge einstellbar. Öffnungsdämpfung über Ventil von vorn einstellbar. Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar. Türschließer für Blatt- und Kopfmontage verwendbar. Geringer Montageaufwand durch wenig Einzelteile und schnelle Einstellung. Anwendungsbereiche: Feuer- und Rauchschutztüren. Rechte und linke Anschlagtüren. Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite. Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite. Türblattmontage Bandgegenseite in Parallelarm-Montage möglich.
Weitere Informationen:
Farbe:
silberfarbig
Breite:
46 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
287 mm
Montageart:
Türblattmontage Bandseite | Kopfmontage Bandgegenseite | Türblattmontage Bandgegenseite
Endschlag einstellbar:
Ja, über Gestänge
Öffnungsdämpfung:
Ja, hydraulisch einstellbar
Optische Schließkraftanzeige:
Ja
Schließgeschwindigkeit einstellbar:
Ja
Schließkraft einstellbar:
Ja, stufenlos
Schliesskraft:
EN 1 - 6
Flügelbreite (max.):
1400 mm
Gewicht:
2,254 kg
CE geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tuerfeststellanlage, Türschließer, geze türschließer silber, obentürschließer geze, obentürschließer, Obenliegender Türschließer, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
053134
ab € 83,51*
Zubehör
GEZE
057126
ab € 54,06*
Zubehör
GEZE
049240
ab € 23,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.