Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÜLTJE STUDENTENFUTTER ORIGINAL 50 G


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-442704
Hersteller:
     IG INTERSNACK DEUTSCHLAND SE
Herst.-Nr.:
     7290
EAN/GTIN:
     4004980560031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nuss-Früchte
Nussfrüchte
Nüsse
Früchte-Nussmischung
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Studentenfutter original
Zutaten:
30% Rosinen, geröstete ERDNUSSKERNE, geröstete CASHEWKERNE, geröstete MANDELN, Sonnenblumenöl. %-Anteile unterliegen abfülltechnischen Schwankungen. Kann Spuren von anderen SCHALENFRÜCHTEN enthalten.
Allergene:
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Mandeln und Mandelerzeugnisse | Kaschunuss und Kaschunusserzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2230 kJ
Energie (kcal):
536 kcal
Fett:
37 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
5,400 Gramm
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren:
8,900 Gramm
Kohlenhydrate:
32 Gramm
– davon Zucker:
20 Gramm
Ballaststoffe:
6,600 Gramm
Eiweiß:
16 Gramm
Salz:
0,100 Gramm
Weitere Suchbegriffe: Nuss-Früchtemischung, Studenten-Futter, Studentenfutter, nüsse 50g, studenten futter, ERDNÜSSE, SALZGEBÄCK, KNABBERARTIKEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 60.000 Beutel
1 Beutel enthält 0,05 Kilogramm (ab € 12,60* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Beutel
€ 0,87*
€ 0,931
pro Beutel
ab 40 Beutel
€ 0,86*
€ 0,92
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 0,81*
€ 0,867
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 0,79*
€ 0,845
pro Beutel
ab 400 Beutel
€ 0,77*
€ 0,824
pro Beutel
ab 60000 Beutel
€ 0,63*
€ 0,674
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.