Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Schutzbrille i-works, Rahmen: schwarz/gelb, Scheibe: PC gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
uvex Schutzbrille i-works, Rahmen: schwarz/gelb, Scheibe: PC gelb
uvex Schutzbrille i-works, Rahmen: schwarz/gelb, Scheibe: PC gelb
uvex Schutzbrille i-works, Rahmen: schwarz/gelb, Scheibe: PC gelb
Artikel-Nr.:
     894-UX94365
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9194365
EAN/GTIN:
     4031101598789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
uvex Schutzbrille i-works metallfreie Bügelbrille
uvex Schutzbrille i-works

Bügelbrille im sportlichen Design

  • kratzfest und beschlagfrei
  • chemikalienbeständig
  • UV-400-Schutz
  • metallfrei
  • weiche und rutschfeste Bügel

Scheibenmaterial: Polycarbonat (PC)

Beschichtung: uvex supravision excellence


Weitere Informationen:
Norm:
EN 166 | EN 170
Produktart:
Bügelbrille
Produktkategorie:
Schutzbrillen
Eigenschaft:
Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung | chemikalienbeständig | UV-Schutz
Farbe Rahmen:
gelb | schwarz
Farbe Scheibe:
gelb
Marke:
Uvex
Material Scheibe:
Polycarbonat
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 7,71*
€ 10,05*
11 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 7,83*
€ 10,20*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,55*
€ 10,84*
1
€ 8,95*
ab € 7,39*
€ 10,89*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 14,42*
€ 19,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.