Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex suxxeed Wetterjacke nachtblau, Größen: XS - 6XL Version: 5XL - Größe: 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
uvex suxxeed Wetterjacke nachtblau, Größen: XS - 6XL Version: 5XL - Größe: 5XL
uvex suxxeed Wetterjacke nachtblau, Größen: XS - 6XL Version: 5XL - Größe: 5XL
uvex suxxeed Wetterjacke nachtblau, Größen: XS - 6XL Version: 5XL - Größe: 5XL
uvex suxxeed Wetterjacke nachtblau, Größen: XS - 6XL Version: 5XL - Größe: 5XL
Artikel-Nr.:
     894-UX89418.5XL
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8941816
EAN/GTIN:
     4031101658025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
uvex suxxeed Wetterjacke nachtblau wasserdichte Wind- und Wetterjacke mit zwei Brusttaschen

Ausgewählte Version: 5XL - Größe: 5XL

uvex suXXeed 3-in-1 Wetterjacke

Sportliche Wetterjacke ideal mit Schutz vor Wind und Wetter.

  • kombinierbar mit federleichter Innenjacke
  • Schutz vor Wind und Wetter
  • Atmungsaktivität 10.000g/m² 2-24h
  • Wassersäule 10.000 mm
  • optimale Passform

Größen: XS bis 6XL

Farben: nachtblau, graphit

Material: 95 % Polyester, 5 % Elasthan (1. Oberstoff), 80 % Nylon, 20 % Polyester (2. Oberstoff)

 

Kombinierbar mit uvex suXXeed Steppjacke


  • Version: 5XL - Größe: 5XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
5XL
Obermaterial:
Polyester
Material Futter:
Polyester
Material Füllung:
Polyester
Produktart:
Freizeitjacke | Regenjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
blau
Typ:
Herren
Wassersäule [mmWS]:
10.000
Farbton:
Nachtblau
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 75,41*
€ 93,01*
€ 5,50*
ab € 85,20*
€ 106,97*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,76*
€ 110,08*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 89,84*
€ 110,15*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 120,94*
€ 147,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,96*
€ 176,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,40*
€ 175,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,85*
€ 164,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.