Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019331970 Herst.-Nr.: 8941816 EAN/GTIN: 4031101658025 |
| |
|
| | |
| Wetterjacke - uvex suXXeed Modell: 7408, Art.-Nr.: 89418 Material: Oberstoff 1: 95% Polyester, 5% Elasthan Oberstoff 2: 80% Nylon, 20% Polyester Futter: 100% Polyester Farbe: nachtblau In Kombination mit der Steppjacke (89304 oder 89654) getragen, bietet diese Wetterjacke den idealen Schutz vor Wind und Wetter. weitenverstellbare, abnehmbare Kapuze Saum und Ärmelsäume ebenfalls weitenverstellbar zwei Brust- und zwei Seitentaschen mit Reißverschlüssen, eine Innentasche Unterarmbelüftung Atmungsaktivität MVP 10.000 g/ m²; 24 h und Wassersäule von 10.000 mm OEKO-TEX® Standard 100 Größen: XS bis 6XL ..Übergrößenzuschlag: ab Größe XL + 10 % Pflege: Waschen: 30°C, nicht Chloren, nicht Bügeln, nicht chem. Reinigen, nicht im Trockner trocknen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 8941816 | Werksnummer: | 8941816 | Gewicht netto Kg: | 0,833000 | Gewicht brutto Kg: | 0,833000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, 3-in-1 Jacke, Doppeljacke, Kombijacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke 5xl blau, herren jacke, uvex herren-jacke |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 75,48* | € 92,82* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 84,73* | € 106,53* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 90,33* | € 109,70* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,44* | € 111,47* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 95,88* | € 116,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|