Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-6300169 Herst.-Nr.: 8941816 EAN/GTIN: 4031101658025 |
| | |
|
| | |
| uvex Herren-Wetterjacke suXXeed, nachtblau, 5XL Oberstoff 1: 95% Polyester, 5% Elasthan, Oberstoff 2: 80% Nylon, 20% Polyester, Futter: 100% Polyester, Saum und Ärmelsäume weitenverstellbar, abnehmbare Kapuze, Unterarm- belüftung, Atmungsaktivität, Wassersäule von 10.000 mm (8941816) Modell: 7408 Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, 3-in-1 Jacke, Doppeljacke, Kombijacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke 5xl blau, herren jacke, uvex herren-jacke, Arbeitskleidung, Wetterjacken, Herren |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 75,37* | € 92,94* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 85,39* | € 106,67* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 90,22* | € 109,84* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,74* | € 111,61* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 95,42* | € 116,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|