Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Sicherheitsschuhe Stiefel 8545 S2, Farbe: schwarz/gelb, Größen: 35-52 Version: 36 - Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex Sicherheitsschuhe Stiefel 8545 S2, Farbe: schwarz/gelb, Größen: 35-52 Version: 36 - Größe 36
uvex Sicherheitsschuhe Stiefel 8545 S2, Farbe: schwarz/gelb, Größen: 35-52 Version: 36 - Größe 36
uvex Sicherheitsschuhe Stiefel 8545 S2, Farbe: schwarz/gelb, Größen: 35-52 Version: 36 - Größe 36
uvex Sicherheitsschuhe Stiefel 8545 S2, Farbe: schwarz/gelb, Größen: 35-52 Version: 36 - Größe 36
Artikel-Nr.:
     894-UX85458.36
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8545836
EAN/GTIN:
     4031101534787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 Sicherheitsschuhe 85458 S2 ESD SRC gelb schwarz metallfreie Stiefel mit besonders geringem Gewicht

Ausgewählte Version: 36 - Größe 36

uvex 1 Sicherheitsschuhe S2 ESD SRC

Hoher Tragekomfort durch besonders leichtes Gewicht

  • metallfreie Zehenschutzkappe
  • ESD-fähig
  • rutschhemmend nach SRC
  • besonders atmungsaktiv dank gelochtem Schaft
  • Schnürung
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • öl- und benzinbeständige Laufsohle
  • für Chromallergiker geeignet

Material: Zweidichten-Polyurethan, Distance Mesh Futter,  Mikrovelours,

Farbe: schwarz/gelb

Größen: 35-52

EN ISO 20345:2011 S2 SRC


  • Version: 36 - Größe 36
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
36
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Sicherheitsklasse:
S2
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
gelb | schwarz
Eigenschaft:
atmungsaktiv | ESD-Fähig | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnellverschluss
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsschuhe s2 uvex stiefel, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel uvex, UVEX
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 84,79*
€ 103,31*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 85,00*
€ 103,34*
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 91,22*
€ 104,44*
8 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 88,11*
€ 107,98*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 123,96*
€ 149,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 149,39*
€ 177,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 148,16*
€ 176,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 138,97*
€ 165,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 131,24*
€ 156,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 123,96*
€ 147,51
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 123,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,04*
Zubehör
uvex
9528136
ab € 12,84*
Zubehör
uvex
9528236
ab € 12,84*
Zubehör
uvex
9528336
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9534736
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9534836
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9534936
ab € 11,67*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,25*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.