Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Einlegesohle 95281 schwarz, blau Weite 11 Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Weitere Ansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-9528136
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9528136
EAN/GTIN:
     4031101677873
Datenblatt URL
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Die uvex tune-up Einlegesohlen wurden zur individuellen Komfortsteigerung für verschiedene Fußtypen entwickelt. Jeder Fuß weist ein Längs- und ein Quergewölbe auf, die die Gewichtskraft verteilen und als natürlich Dämpfungselemente wirken. Hohe oder häufig auftretende Belastungen, geschwächte Muskeln und Bänder oder auch angeborene Insuffizienzen können die Ausprägung des Fußlängs- und Quergewölbes beeinflussen. Dadurch können verschiedene Fehlstellungen wie Senkfüße (abgesenktes Längsgewölbe), Hohlfüße (ausgeprägtes Längsgewölbe) oder auch Spreizfüße (abgesenktes Quergewölbe) entstehen, die in der Folge auch zu Schmerzen führen können. Durch den Einsatz der tune-up Einlegesohlen kann das Quergewölbe unterstützt und die Kontaktfläche vergrößert werden, was zu einer besseren Druckverteilung führt. Der Tragekomfort kann so erhöht und Schmerzen und Ermüdungserscheinungen reduziert werden - die Schutzwirkung der Sicherheitsschuhe wird dabei nicht beeinträchtigt.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
Accessories
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
36
Marke:
uvex
Obermaterial:
Mikrovelours
Produktart:
Zubehör
Produktname:
uvex tune-up Low
Produkttyp:
Einlegesohle
Suchfarbe (Filter):
schwarz, blau
Weite:
11
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,44*
€ 21,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,91*
€ 21,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,97*
€ 20,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,33*
€ 19,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,58*
€ 18,54
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,91*
€ 15,36
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.