Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-TW4817 Herst.-Nr.: 79153 EAN/GTIN: 092399791539 |
| | |
|
| | |
| Trodat Printy 4817 Wortbanddrehstempel mit Datum 3,8 mm Schrifthöhe mit Wortband 12 Texte Trodat Printy Wortbanddrehstempel mit Datumtrodat® Printy Classic – Perfekt für unterwegs - besonders klein und leicht
- angenehme Haptik
- abnehmbares Indexfenster
- leichtgängiges Stempeln
- mit eingebautem Stempelkissen – ganz ohne Nachtränken
- ergonomische Form für bequemes Stempeln
- Klick-Out-Button für einen zu 100 % sauberen Kissenwechsel, ohne den Farbspeicher zu berühren
- Gummi-Einsätze sorgen für stabilen Stand und verhindern Verrutschen
Weitere Informationen: | | Abdruckbreite [mm]: | 45 | Abdruckhöhe [mm]: | 3,8 | Schrifthöhe [mm]: | 3,8 | Produktart: | Datumsstempel | Produktkategorie: | Stempel | Datumsart: | Monatskürzel | Eigenschaft: | selbstfärbend | Stempelkissen austauschbar | Farbe Abdruck: | schwarz | Farbe Gehäuse: | schwarz | Stempelabdruck: | Datum mit Standardtext | Material: | Kunststoff | Abdruckmaß [mm]: | 45 x 3,8 | Ersatzkissen 1-farbig: | 6/4817 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eingangs-Stempel, Eingangsstempel, Wortstempel, Datumbandstempel, Datumbänderstempel, Datum-Plattenstempel, Datumplattenstempel, Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Textstempelautomat, Wortbanddrehstempel, Wortbandstempel, Nummernbandstempel, Zahlenbandstempel, Ziffernbandstempel, Ziffernbänderstempel, trodat datumsstempel schwarz, permanentstempel, selbstfärber trodat, Printy 4817 Datumstempel, 3, 8 mm Schrifthöhe mit Wortband 12 Texte, aus 70% Recyc, Trodat |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,21* | € 14,96* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 10,20* | € 14,98* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 10,26* | € 14,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 10,59* | € 15,49* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,69* | € 15,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|