Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

trodat Wortbandstempel Printy Dater 4817 46x4mm grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-163652000
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     4817
EAN/GTIN:
     0092399791539
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Büro-Stempel
Bürostempel
Die Texte werden individuell mittels Einstellrad verstellt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PrintyT 4817
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Wortbandstempel PrintyT 4817
Maße:
8 x 7 x 2,5 cm (B x H x T)
Abmessung der Stempelfläche:
46 x 3,8 mm (B x H)
Höhe der Schrift:
3,8 mm
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Ausführung der Drucktexte:
GESCANNT AM, PER @-MAIL AM, TELEFONIERT AM, EINGEGANGEN AM, BESTELLT AM, ERLEDIGT AM, GEBUCHT AM, BEZAHLT AM, BETRAG ERH. AM, KONTROLLIERT AM, VERSENDET AM, FAKTURIERT AM
Datumsformat des Aufdruckes:
Monat in Buchstaben
Stempeltext austauschbar:
Ja
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe des Gehäuses:
grau/schwarz
Anzahl der Räder:
5 Räder
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 10,23*
€ 14,73*
Lager 1682
4
1
€ 5,95*
ab € 10,29*
€ 14,74*
10 Tage
21
1
€ 5,87*
ab € 10,26*
€ 14,74*
1 Tag
56
1
€ 5,49*
ab € 10,56*
€ 15,21*
1
€ 4,95*
ab € 10,71*
€ 15,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.