Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA322350 Herst.-Nr.: 514817 EAN/GTIN: 0092399791539 |
| |
|
| | |
| - Selbstfärbender Wortbanddrehstempel 4817
- Schrifthöhe 3,8 mm
- Stempelfläche: 4x46 mm
- einzustellen durch Antriebsräder
- mit 12 Texten: GEFAXT AM, PER @-MAIL AM, TELEFONIERT AM, EINGEGANGEN AM, BESTELLT AM, ERLEDIGT AM, GEBUCHT AM, BEZAHLT AM, BETRAG ERHALTEN AM, KONTROLLIERT AM, VERSENDET AM, FAKTURIERT AM
- Format des Datums: 28. Aug. 2010
- Material und Farbe: Kunststoff, grau-schwarz
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | 12 Texte + Datum, Die Texte werden individuell mittels Einstellrad verstellt | Breite: | 70 mm | Bruttogewicht: | 0.059 kg | Farbe: | grau/schwarz | Höhe: | 25 mm | Länge: | 80 mm | Marke: | Trodat | Material: | Kunststoff | max. Abdruckgröße: | 4x46 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eingangs-Stempel, Eingangsstempel, Wortstempel, Datumbandstempel, Datumbänderstempel, Datum-Plattenstempel, Datumplattenstempel, Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Textstempelautomat, Wortbanddrehstempel, Wortbandstempel, Nummernbandstempel, Zahlenbandstempel, Ziffernbandstempel, Ziffernbänderstempel, selbstfärber trodat, permanentstempel, 4817, Selbstfärbender, Stempel |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,29* | € 15,06* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 10,26* | € 15,44* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 10,63* | € 15,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 10,57* | € 15,51* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,70* | € 15,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|