Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Wortband mit Datum


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-120137
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     4817
EAN/GTIN:
     0092399791539
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Büro-Stempel
Bürostempel
TRODAT 4817 Wortbandstempel mit Datum, selbstfärbend. Die Texte werden individuell mittels Einstellrad verstellt. Texte: GESCANNT AM, BESTELLT AM, BETRAG ERH. AM, PER @-MAIL AM, ERLEDIGT AM, KONTROLLIERT AM, TELEFONIERT AM, GEBUCHT AM, VERSENDET AM, EINGANG AM; BEZAHLT AM, FAKTURIERT AM. Das Datum (Monat in Buchstaben) lässt sich ebenfalls individuell einstellen. Ein schwarzes Stempelkissen gehört zum Lieferumfang. Abdruckgröße ca. 4,6 x 0,4 cm. Stempelgröße: 7 x 2,5 x 8 cm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Selbstfärber
Text:
12 Texte
Schriftgröße:
3,8 mm
Textfläche:
4 x 46 mm
Stempelfarbe:
schwarz
dokumentenecht:
ja
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
1
€ 5,95*
ab € 10,23*
€ 14,73*
1
€ 6,78*
ab € 10,19*
€ 14,74*
10 Tage
21
1
€ 5,87*
ab € 10,21*
€ 14,76*
Lager 690
53
1
€ 5,49*
ab € 10,58*
€ 15,23*
1
€ 4,95*
ab € 10,61*
€ 15,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.