Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Bodenmarkierungsband, Maße (LxB): 33 m x 50 mm Version: 03 - gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesa Bodenmarkierungsband, Maße (LxB): 33 m x 50 mm Version: 03 - gelb/schwarz
tesa Bodenmarkierungsband, Maße (LxB): 33 m x 50 mm Version: 03 - gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     894-TN1056.03
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04169-00063-93
EAN/GTIN:
     4042448912886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmband
Bezeichnungsmaterial
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
tesa Bodenmarkierungsband hochbelastbares Markierband für den Innen- und Außenbereich

Ausgewählte Version: 03 - gelb/schwarz

tesa® Bodenmarkierungsband zum Aufkleben

Das hochbelastbare und langlebige tesa® Bodenmarkierungsband ist besonders geeignet für dauerhafte, anspruchsvolle Markierungen.

  • Klebeband aus Soft-PVC

  • stark haftende Acrylat-Klebmasse

  • für den Innen- und Außenbereich

  • witterungs-, alterungs- und UV-beständig

  • von Transportfahrzeugen befahrbar

  • nach dem Aufkleben sofort befahrbar

  • Maße (LxB): 33 m x 50 mm

Anwendungsbereiche: Zur Abgrenzung von Arbeitsbereichen z.B. in Fabrikhallen und Lagerräumen, Leitlinienband für optisch gesteuerte Transportfahrzeuge, Unterteilung von Sporthallen in Spielfelder, Markieren von Stellplätzen und Gängen in Werkshallen auf Messen und in Krankenhäusern.


  • Version: 03 - gelb/schwarz
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Länge [m]:
33,00
Stärke [mm]:
1,00
Produktart:
Bodenmarkierungsband
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
gelb/schwarz
Material:
PVC
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 18,27*
€ 28,78*
1 Tag
39
1
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 30,42*
€ 40,08*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 35,08*
€ 42,84*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 39,50*
€ 45,74*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 51,20*
€ 63,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 1,55152* pro Meter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
HEIN_6421
ab € 127,61*
Zubehör
k.A.
ab € 199,23*
Zubehör
Duratool
02909-01
ab € 3,76*
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
ZBM2PR1
ab € 30,41*
Zubehör
Stanley
10-018
ab € 10,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.