Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband-Abroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8000682
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Klebeabroller
Klebebandabroller
Bodenmarkierungsband- Abroller • Für gerade und gebogene Linienführung • Variable Höhenverstellung für optimalen Anpressdruck • Robuste Bauweise, hochwertige Verarbeitung • Für 50 oder 75 mm breite Rollen • Mühelos, schnell und exakt Lagerflächen, Stellplätze, Fluchtwege und innerbetriebliche Verkehrswege kennzeichnen • Selbstklebebänder werden einfach abgerollt und mit einer Andruckrolle verklebt • Achtung: Mit diesem Gerät können nur Klebebänder ohne rückseitiges Abdeckpapier verwendet werden
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Bodenmarkierungsband
max. Rollenbreite:
75 mm
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, klebeabroller 75mm, bodenmarkierband, Makierungsbänderspender, Makierungsbandspender, Makierungsbänderabroller, Makiergeräte, Bodenmarkiergeräte, Makierungsbandabroller, Markierungsgeräte, spender für Bodenmarkierband, Abroller für Bodenmarkierbänder, spender für Bodenmarkierbänder, Abroller für Bodenmarkierband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,00*
€ 298,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,96*
€ 293,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,53*
€ 270,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,92*
€ 255,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,23*
€ 238,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ITW
56004
ab € 7,19*
Zubehör
ITW
56002
ab € 7,07*
Zubehör
ITW
56006
ab € 7,16*
Zubehör
ITW
56005
ab € 7,17*
Zubehör
ITW
56000
ab € 7,13*
Zubehör
Rocol
RS56001
ab € 7,16*
Zubehör
Rocol
RS56003
ab € 7,09*
Zubehör
tesa
04169-00058-93
ab € 15,86*
Zubehör
tesa
04169-00063-93
ab € 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.