Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierer, Stange min.90cm-max.130cm, mit Markierungsband, gelb, 50mm, 33m/RO


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-6421
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     HEIN_6421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät
Bodenmarkierer,Stange min.90cm-max.130cm,mit Markierungsband,gelb,50mm,33m/RO

Bodenmarkierer mit Markierungsband (ohne Abdeckpapier), Stangenlänge: min. ca. 90 cm- max. 130 cm, Markierungsband: Farbe: gelb, Breite: 50 mm, 1 Rolle = 33 m, Lieferung erfolgt in zerlegtem Zustand mit Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Länge:
33m
Sorte:
Markierungsgerät | Markierungsband
Grundfarbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungsgerät, Rollenhalter, Bodenmarkierungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,95*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 162,03*
€ 192,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 160,71*
€ 191,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 153,62*
€ 182,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 143,89*
€ 171,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 126,95*
€ 151,07
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
HEIN_6422
ab € 139,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.