Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsband 4169 50mm x 33m schwarz-gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markierungsband 4169 50mm x 33m schwarz-gelb
Markierungsband 4169 50mm x 33m schwarz-gelb
Artikel-Nr.:
     467-#TESA041690006393
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04169-00063-93
EAN/GTIN:
     4042448912886
Suchbegriffe:
Abschirmband
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
  • Markierungsband mit Weich-PVC-Träger und Acrylatklebmasse
  • für dauerhafte, anspruchsvolle Markierungen
  • zum Abgrenzen von Arbeitsbereichen
  • als Leitlinienband für optisch gesteuerte Transportfahrzeuge
  • für Unterteilung in Spielfelder
  • zum Markieren von Gängen
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.4120 kg
Farbe:
schwarz/gelb
Farbname:
schwarz-gelb
Gesamtdicke:
0,18 mm
Klebkraft:
1,8 N/cm
Klebmasse:
Acrylat
Marke:
Tesa
Reißdehnung:
200 %
Reißkraft:
30 N/cm
Rollenlänge:
33 m
Trägermaterial:
Weich-PVC
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
198
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,40152*
€ 1,70152*
2 Tage
2574
33
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,30304*
€ 1,71304*
33
pro Meter
€ 4,90*
ab € 1,32516*
€ 1,75637*
4 Tage
1980
33
pro Meter
€ 4,30*
ab € 1,35485*
€ 1,76425*
Lager 467
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 39,36*
€ 48,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 150 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 293,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
HEIN_6421
ab € 127,21*
Zubehör
k.A.
ab € 200,81*
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
ZBM2PR1
ab € 30,53*
Zubehör
Stanley
10-018
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.