Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband 50mm x 33m Schwarz/Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11051975
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04169 50MM X 33 M YELLOW/B
EAN/GTIN:
     4042448912886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmband
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
Bodenmarkierungsband, Typ=04169 50MM X 33 M YELLOW/B, Breite=50 mm, Dicke=0.203 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=2 N/cm, Länge=33 m, Temperatur, max.=70 °C, Temperatur, min.=5 °C, Bandfarbe=Schwarz/Gelb, Bandstützmaterial=PVC, Bandtyp=Bodenmarkierung, Klebstoff=Silikon-Kautschuk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
422 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
422 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919108090
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
198
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,41152*
€ 1,71152*
1 Tag
2574
33
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,31304*
€ 1,72304*
33
pro Meter
€ 4,90*
ab € 1,33516*
€ 1,80637*
3 Tage
1980
33
pro Meter
€ 4,30*
ab € 1,34485*
€ 1,81425*
Lager 115
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,29*
€ 37,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,70576* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
HEIN_6421
ab € 127,49*
Zubehör
k.A.
ab € 199,34*
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
ZBM2PR1
ab € 30,38*
Zubehör
Stanley
10-018
ab € 10,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.