Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Spender für Jumbo Großrollen-Toilettenpapier, T1, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork Spender für Jumbo Großrollen-Toilettenpapier, T1, weiß
Tork Spender für Jumbo Großrollen-Toilettenpapier, T1, weiß
Tork Spender für Jumbo Großrollen-Toilettenpapier, T1, weiß
Tork Spender für Jumbo Großrollen-Toilettenpapier, T1, weiß
Tork Spender für Jumbo Großrollen-Toilettenpapier, T1, weiß
Tork Spender für Jumbo Großrollen-Toilettenpapier, T1, weiß
Tork Spender für Jumbo Großrollen-Toilettenpapier, T1, weiß
Artikel-Nr.:
     894-SM554000
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     554000
EAN/GTIN:
     7322540349283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Tork 554000 Spender für Jumbo Toilettenpapier Spendersystem T1 im Elevation Design
TORK - Toilettenpapier Jumbo Rollen System T1

Der Tork Spender für Jumbo Toilettenpapier im Elevation Design eignet sich für Orte mit hoher Besucherfrequenz. Dank seiner extrahohen Kapazität ist weniger Wartungsaufwand erforderlich und Papier stets verfügbar. Tork Elevation Spender zeichnen sich durch

ein modernes, funktionales Design aus, das bei Gästen einen guten Eindruck macht.

  • Verbrauch bis zum letzten Blatt
  • optimale Rollenbremse
  • Sichtfenster zeigt anzeigt an, wann Nachfüllen notwendig ist
  • System: T1 – Toilettenpapier Jumbo Rollen System
  • Maße (HxBxT in cm) 36,0 x 43,7 x 13,3

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
43,7
Höhe [cm]:
36,0
Tiefe [cm]:
13,3
Produktart:
Toilettenpapierspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Kapazität [Großrollen]:
1
Montageort:
Wand
Produktserie:
Elevation Design
Spendersystem:
frei befüllbar | T1 - Toilettenpapier Jumbo Rollen Spendersystem
Material:
Kunststoff
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 30,98*
€ 39,69*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 35,05*
€ 43,64*
1
€ 5,50*
ab € 33,94*
€ 43,66*
2 Tage
13
1
€ 2,90*
ab € 36,84*
€ 45,95*
1 Tag
58
1
€ 5,50*
ab € 38,67*
€ 47,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
120272
ab € 17,43*
Zubehör
essity
120160
ab € 40,96*
Zubehör
k.A.
9000474209
ab € 68,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.