Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Reflex Mehrzweck Papierwischtücher, Rollenlänge 120m, M3


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Tork Reflex Mehrzweck Papierwischtücher, Rollenlänge 120m, M3
Tork Reflex Mehrzweck Papierwischtücher, Rollenlänge 120m, M3
Tork Reflex Mehrzweck Papierwischtücher, Rollenlänge 120m, M3
Tork Reflex Mehrzweck Papierwischtücher, Rollenlänge 120m, M3
Artikel-Nr.:
     894-SM473246
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     473246
EAN/GTIN:
     8710499059015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Tork 473246 Reflex Mehrzweck Papierwischtücher Advanced 1-lagig für Spendersystem M3
Tork Reflex™ Mehrzweck Papierwischtücher

Tork Reflex™ Mehrzweck Papierwischtücher eignen sich aufgrund ihrer Stärke und ihrer hohen Aufnahme besonders gut für Wischarbeiten und zum Abwischen der Hände.

Die Papiertücher passen in den Tork Reflex™ Einzelblatt Innenabrollungsspender, der sich gut in die Arbeitsabläufe Ihres Teams integrieren lässt, für einen geringeren Verbrauch sorgt und das Risiko von Kreuzkontamination senkt.

  • Einzelblattentnahme
  • reduziert den Verbrauch um bis zu 37 %
  • besonders gut für die Glasreinigung geeignet – hinterlässt keine Spuren auf der Oberfläche.
  • ermöglicht ein rasches und einfaches Nachfüllen

Weitere Informationen:
Blattbreite [cm]:
19,8
Blattlänge [cm]:
35
Inhalt [VE]:
4.116
Rollenlänge [m]:
120,1
Stück [VE]:
12
Produktart:
Rollenwischtuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
geprägt
Lagen:
1
Qualitätsstufe:
Fortgeschritten
Spendersystem:
M3 - Innenabrollung Reflex Mini Spendersystem
Material:
Papier
Inhalt [Stück]:
343
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,88*
€ 6,65*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 5,00*
ab € 35,69*
€ 47,35*
1
pro Karton
€ 4,99*
ab € 35,35*
€ 47,37*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 43,81*
€ 57,54*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 60,58*
€ 78,53*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,53*
€ 93,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,51*
€ 88,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,20*
€ 85,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 69,60*
€ 82,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 66,38*
€ 78,99
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 60,58*
€ 72,09
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
473137
ab € 34,57*
Zubehör
Tork
473167
ab € 33,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.