Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuberth Schutzhelm CrossElectric Elektrikerhelm mit Drehrad-Verschlusssystem Version: 01 - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuberth Schutzhelm CrossElectric Elektrikerhelm mit Drehrad-Verschlusssystem Version: 01 - weiß
Schuberth Schutzhelm CrossElectric Elektrikerhelm mit Drehrad-Verschlusssystem Version: 01 - weiß
Artikel-Nr.:
     894-SH7000.01
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     9023102278
EAN/GTIN:
     4017765077914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Schuberth Schutzhelm CrossElectric Elektrikerhelm mit Drehrad-Verschlusssystem

Ausgewählte Version: 01 - weiß

Schuberth Schutzhelm CrossElectric

speziell für Elektrikerarbeiten

  • für Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile bis AC 1000 V oder DC 1500 V (nach DIN EN 50365)
  • elektrische Isolierung (nach DIN EN 397) Schutz gegen kurzfristigen, unabsichtlichen Kontakt mit spannungsführenden Leitern mit Wechselspannung bis 440 Volt
  • 6-Punkt-Gurtband
  • mit Drehverschluss für eine komfortable Weitenregulierung
  • sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
  • inklusive Wellvitex Schweißband

Material: PP (Polypropylen)

Kältebeständigkeit: bis -20 °C

Elektrische Schutzeigenschaften: 440 Vac, 1000V

Gewicht: ca. 395 g

Größe: 53 – 61 cm

Innenausstattung: I/79 G-R

Farben: gelb, weiß, blau, rot, grün, orange


  • Version: 01 - weiß
Weitere Informationen:
Norm:
EN 397 | EN 50365
Produktart:
Schutzhelm
Produktkategorie:
Sicherheitshelme
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
elektrisch isolierend | kältebeständig
Einsatzbereich:
Elektrische Arbeiten
Innenausstattung:
6-Punkt Befestigung
Verschluss:
Drehverschluss
Material:
Polypropylen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
€ 4,90*
ab € 18,34*
€ 18,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,33*
€ 21,81*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 16,41*
€ 21,91*
1 Tag
28
€ 4,90*
ab € 16,68*
€ 22,24*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 21,47*
€ 28,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,73*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 9,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.