Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Arbeitsjacke Lizard, schwarz/blau, Größen: XS - 4XL, wasserabweisend Version: 3XL - Größe: 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Arbeitsjacke Lizard, schwarz/blau, Größen: XS - 4XL, wasserabweisend Version: 3XL - Größe: 3XL
Planam Arbeitsjacke Lizard, schwarz/blau, Größen: XS - 4XL, wasserabweisend Version: 3XL - Größe: 3XL
Planam Arbeitsjacke Lizard, schwarz/blau, Größen: XS - 4XL, wasserabweisend Version: 3XL - Größe: 3XL
Planam Arbeitsjacke Lizard, schwarz/blau, Größen: XS - 4XL, wasserabweisend Version: 3XL - Größe: 3XL
Planam Arbeitsjacke Lizard, schwarz/blau, Größen: XS - 4XL, wasserabweisend Version: 3XL - Größe: 3XL
Artikel-Nr.:
     894-PL3696.3XL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3696064
EAN/GTIN:
     4030913949666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Planam Arbeitsjacke Lizard schwarz/blau wasserabweisende und leichte Jacke bietet Schutz vor Wind und Regen

Ausgewählte Version: 3XL - Größe: 3XL

Outdoor Jacke Lizard

Besonders leichte und modische Jacke mit hohem Tragekomfort

  • wasserabweisend
  • zwei seitliche Taschen mit Reißverschluss
  • zusätzliche Innentasche
  • Kapuze schützt vor Wind und Regen
  • elastische Ärmelbündchen
  • elastischer Bund

Material:

Obermaterial: 100% Polyester

Wattierung: 100% Polyester

Futter: 100% Polyester

Farbe: marine/grün, schwarz/blau

Größen: XS - 4XL


  • Version: 3XL - Größe: 3XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
3XL
Produktart:
Freizeitjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
schwarz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,56*
€ 24,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,62*
€ 24,88*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,55*
€ 25,00*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,47*
€ 25,28*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 28,44*
€ 37,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3695040
ab € 16,02*
Ähnlich
Planam
3696068
ab € 17,51*
Ähnlich
Planam
3696052
ab € 16,02*
Ähnlich
Planam
3696048
ab € 15,93*
Ähnlich
Planam
3696044
ab € 15,91*
Ähnlich
Planam
3696056
ab € 16,08*
Ähnlich
Planam
3696040
ab € 16,01*
Ähnlich
Planam
3696060
ab € 15,95*
Ähnlich
Planam
3697040
ab € 10,65*
Ähnlich
Planam
3698040
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.