Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke Outdoor Lizard Nr.3696 Gr.XX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterjacke Outdoor Lizard Nr.3696 Gr.XX
Winterjacke Outdoor Lizard Nr.3696 Gr.XX
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1491599
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3696064
EAN/GTIN:
     4030913949666
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Lizard Jacke schwarz/blau XXXL. Perfekte Passform. Fleißige Anpacker brauchen bequeme Kleidung: Die Lizard Jacke bietet mit ihrem elastischen Bund ein komfortables Tragegefühl und ist außerdem extrem leicht.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 70g/m²· Modell: Lizard· Ärmellänge: 1/1 Arm· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
XXXL
für wen?:
Unisex
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
PSA-Kategorie:
I
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,62*
€ 24,25*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,74*
€ 24,77*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,51*
€ 24,87*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,49*
€ 25,13*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,08*
€ 26,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3695040
ab € 16,01*
Ähnlich
Planam
3696068
ab € 17,59*
Ähnlich
Planam
3696052
ab € 15,97*
Ähnlich
Planam
3696048
ab € 15,98*
Ähnlich
Planam
3696044
ab € 16,05*
Ähnlich
Planam
3696056
ab € 16,00*
Ähnlich
Planam
3696040
ab € 15,93*
Ähnlich
Planam
3696060
ab € 15,97*
Ähnlich
Planam
3697040
ab € 10,63*
Ähnlich
Planam
3698040
ab € 10,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.