Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Winterjacke, schwarz, Gr. S - XXXXL Version: L - Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Winterjacke, schwarz, Gr. S - XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Winterjacke, schwarz, Gr. S - XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Winterjacke, schwarz, Gr. S - XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Winterjacke, schwarz, Gr. S - XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Winterjacke, schwarz, Gr. S - XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Winterjacke, schwarz, Gr. S - XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Winterjacke, schwarz, Gr. S - XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Winterjacke, schwarz, Gr. S - XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Winterjacke, schwarz, Gr. S - XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Winterjacke, schwarz, Gr. S - XXXXL Version: L - Größe L
Artikel-Nr.:
     894-PL2184.L
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2184052
EAN/GTIN:
     4030913080581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
Planam Winterjacke Canvas 320 schwarz wasserdicht, mit Reflexbiesen und Kapuze im Kragen

Ausgewählte Version: L - Größe L

Winterjacke Canvas 320

Winterjacke der Serie Canvas 320 - besonders strapazierfähig, atmungsaktiv, schadstoffgeprüft und schadstofffrei gefertigt.

  • wasserdicht
  • extrem reiß- und scheuerfest
  • Fleecekragen
  • Reflexbiesen an Schultern und Taschenpatten
  • Kapuze im Kragen
  • gestepptes Innenfutter
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • Strickbündchen an den Ärmeln und am Bund

Taschen:

  • aufgesetzte Handytasche rechts
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen
  • 1 Ärmeltasche
  • Innentasche mit Klettverschluss

 

Material:

Grundgewebe: 100 % Polyester, Polyurethan (PU)-beschichtet

Leinwandbindung, ca. 310 g/m²

Futter: 100 % Polyester, Polyesterwattierung

 

Farben: schwarz, grau/schwarz oder kornblau

 

Größen: S – XXXXL

 

Bestellhinweis:

Passende Bundhosen finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

schwarz: PL2124

grau/schwarz: PL2123

kornblau: PL2120


  • Version: L - Größe L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Produktart:
Bundjacke | Winterjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Kälteschutz | Regenschutz
Produktserie:
Canvas 320
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Weitere Suchbegriffe: Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, bundjacke schwarz, kälteschutzjacke, Berufsbekleidung Winterjacke, schwarz, Gr. S - XXXXL, PLANAM
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,45*
€ 56,71*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,52*
€ 56,72*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,56*
€ 57,09*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,81*
€ 58,21*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 78,53*
€ 95,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2184064
ab € 47,91*
Ähnlich
Planam
2184068
ab € 46,50*
Ähnlich
Planam
2184048
ab € 43,45*
Ähnlich
Planam
2184044
ab € 43,37*
Ähnlich
Planam
2184056
ab € 43,47*
Ähnlich
Planam
2184060
ab € 43,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.