Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Winter-Blouson Canvas schwarz Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2184
Planam 2184
Artikel-Nr.:
     2627A-4705218452
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2184052
EAN/GTIN:
     4030913080581
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke

So gut kann Arbeitsschutz aussehen!

  • wasserdicht, Nähte hinterklebt
  • Fleecekragen
  • Reflexbiesen an den Schultern und Taschenpatten
  • Armbeugen mit Cordura® abgesetzt
  • Kapuze im Kragen
  • aufgesetzte Handytasche rechts
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen zu verschließen
  • Ärmeltasche links
  • Innentasche mit Klettverschluss
  • Innenfutter gesteppt
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • Strick Bündchen an den Ärmeln und am Bund

Material Oberstoff

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • PU-beschichtet, besonders strapazierfähig

Material Verstärkungen

  • 100 % Nylon
  • original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung,
  • Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
  • soft ausgerüstet
  • Cordura ist ein extrem reiß und scheuerfestes Gewebe

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke planam l, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, planam, pilotenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, winterblouson, winter-blouson
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 44,32*
€ 57,28*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,61*
€ 57,29*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,83*
€ 57,69*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,45*
€ 58,89*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,52*
€ 58,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2184064
ab € 47,88*
Ähnlich
Planam
2184068
ab € 47,83*
Ähnlich
Planam
2184048
ab € 43,38*
Ähnlich
Planam
2184044
ab € 43,27*
Ähnlich
Planam
2184056
ab € 43,28*
Ähnlich
Planam
2184060
ab € 43,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.