Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 62 - Größe 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 62 - Größe 62
Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 62 - Größe 62
Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 62 - Größe 62
Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 62 - Größe 62
Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 62 - Größe 62
Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 62 - Größe 62
Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 62 - Größe 62
Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 62 - Größe 62
Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 62 - Größe 62
Artikel-Nr.:
     894-PL2026.62
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2026062
EAN/GTIN:
     4030913018164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Regenbundhose
Regenhose
Planam Warnschutz-Latzhose orange-marine Arbeitshose mit Reflexstreifen

Ausgewählte Version: 62 - Größe 62

Warnschutz-Latzhose zweifarbig

  • Knieverstärkung, für die Aufnahme von Kniepolstern geeignet
  • 3M™ Scotchlite™ Reflexband
  • Hammerschlaufe
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • verstellbarer Rundbund mit Patentknöpfen
  • hochgezogenes Rückenteil
  • elastische Träger, schnell verschließbare Kunststoffschnallen

Taschen:

  • 2 Seiteneingriffe
  • 1 Latztasche mit Patte und Klettverschluss
  • in der Latztasche: 2 integrierte Kugelschreiberfächer
  • 1 innenliegende Latztasche
  • 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss

Material:

orange und gelb: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle,

Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²

marine und grün: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle,

Diagonal-Köper, ca. 320 g/m²

Farben: gelb/marine, orange/marine oder orange/grün

Größen: 24 – 29, 42 – 64, 90 – 110

Bestellhinweis:

Passende Bundjacken finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

gelb/marine: PL2007

orange/marine: PL2006

orange/grün: PL2008


  • Version: 62 - Größe 62
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
62
Baumwollanteil [%]:
15 %
Produktart:
Latzhose | Warnschutzhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
blau | orange
Ausstattung:
Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
85 %
Farbton:
orange-blau
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,84*
€ 47,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,39*
€ 47,98*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,61*
€ 50,14*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 39,74*
€ 51,93*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 52,76*
€ 67,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2026030
ab € 31,76*
Ähnlich
Planam
2026066
ab € 34,92*
Ähnlich
Planam
2027024
ab € 31,72*
Ähnlich
Planam
2028024
ab € 31,81*
Ähnlich
Planam
2026102
ab € 31,83*
Ähnlich
Planam
2026106
ab € 31,69*
Ähnlich
Planam
2026110
ab € 31,81*
Ähnlich
Planam
2026024
ab € 31,84*
Ähnlich
Planam
2026025
ab € 31,63*
Ähnlich
Planam
2026026
ab € 31,84*
Ähnlich
Planam
2026027
ab € 31,83*
Ähnlich
Planam
2026028
ab € 31,71*
Ähnlich
Planam
2026029
ab € 31,67*
Ähnlich
Planam
2026042
ab € 31,82*
Ähnlich
Planam
2026044
ab € 31,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.