Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Warnbekleidung
>
Warnschutzhose
>
Warnschutzlatzhose
>
Artikel
Planam Warnschutz 2026030 Gr.30 Latzhose orange/marine
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-4039980243
Hersteller:
Planam
Herst.-Nr.:
2026030
EAN/GTIN:
4030913962948
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Regenbundhose
Regenhose
Planam Warnschutz 2026030 Gr.30 Latzhose orange/marine 85 % Polyester, 15 % BaumwolleDiagonal-Köper, ca. 290 g/m²,einlauffest nach DIN EN ISO 6330marine und grün65 % Polyester, 35 % BaumwolleDiagonal-Köper, ca. 320 g/m²,einlauffest nach DIN EN ISO 6330DesignReflexband silberExtra Knieverstärkung Kniepolster sind integrierbar Hammerschlaufe Handytasche und Oberschenkeltasche links doppelte Maßstabtasche auf dem rechten Oberschenkel Hosenschlitz mit Reißverschluss verstellbarer Rundbund mit Patentknöpfen 2 Seiteneingriffe Latztasche als Koffertasche gearbeitet und mit Patte und Klettverschluss ausgestattet links und rechts der Latztasche je ein integriertes Kugelschreiberfach innen liegende Latztasche, eingesetzte Beuteltasche 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss hochgezogenes Rückenteil elastische Träger und schnell verschließbare Kunststoffschnallen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2026030
Werksnummer:
2026030
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange/marine
Produktart:
Latzhose
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Planam
Weitere Suchbegriffe:
Regenschutzbundhose
,
Regenschutzhose
,
Wetterhose
,
Wetterschutzhose
,
Warnbundhose
,
Warnhose
,
Warnschutz-Bundhose
,
Warnschutzbundhose
,
Warnschutzhose
,
Warnlatzhose
,
Warnschutz-Latzhose
,
Warnschutz-Winterlatzhose
,
Warnschutzlatzhose
,
regenhose planam orange
,
regenbundhose
,
regenhose orange
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,98*
€ 43,64*
Lager 4757
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,68*
€ 43,78*
Lager 260
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,32*
€ 44,11*
Lager 2627
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,06*
€ 46,15*
Lager 281
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 36,14*
€ 47,83*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam Warnschutz 2026066 Gr.66 Latzhose orange/marine
Planam
2026066
ab € 34,78*
Ähnlich
Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: gelb-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 24 - Größe 24
Planam
2027024
ab € 31,79*
Ähnlich
Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Planam
2026102
ab € 31,78*
Ähnlich
Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 106 - Größe 106
Planam
2026106
ab € 31,79*
Ähnlich
Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 110 - Größe 110
Planam
2026110
ab € 31,83*
Ähnlich
Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 24 - Größe 24
Planam
2026024
ab € 31,67*
Ähnlich
Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 25 - Größe 25
Planam
2026025
ab € 31,71*
Ähnlich
Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 26 - Größe 26
Planam
2026026
ab € 31,71*
Ähnlich
Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 27 - Größe 27
Planam
2026027
ab € 31,66*
Ähnlich
Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 28 - Größe 28
Planam
2026028
ab € 31,68*
Ähnlich
Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 29 - Größe 29
Planam
2026029
ab € 31,64*
Ähnlich
Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 42 - Größe 42
Planam
2026042
ab € 31,57*
Ähnlich
Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 44 - Größe 44
Planam
2026044
ab € 31,59*
Ähnlich
Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 46 - Größe 46
Planam
2026046
ab € 33,38*
Ähnlich
Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 48 - Größe 48
Planam
2026048
ab € 33,37*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen