Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 25 - Größe 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 25 - Größe 25
Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 25 - Größe 25
Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 25 - Größe 25
Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 25 - Größe 25
Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 25 - Größe 25
Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 25 - Größe 25
Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 25 - Größe 25
Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 25 - Größe 25
Warnschutzbekleidung Latzhose, Farbe: orange-marine, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 25 - Größe 25
Artikel-Nr.:
     158-PL2026.25
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2026025
EAN/GTIN:
     4030913018010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Regenbundhose
Regenhose
Planam Warnschutz-Latzhose orange-marine Arbeitshose mit Reflexstreifen

Ausgewählte Version: 25 - Größe 25

Warnschutz-Latzhose zweifarbig

  • Knieverstärkung, für die Aufnahme von Kniepolstern geeignet
  • 3M™ Scotchlite™ Reflexband
  • Hammerschlaufe
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • verstellbarer Rundbund mit Patentknöpfen
  • hochgezogenes Rückenteil
  • elastische Träger, schnell verschließbare Kunststoffschnallen

Taschen:

  • 2 Seiteneingriffe
  • 1 Latztasche mit Patte und Klettverschluss
  • in der Latztasche: 2 integrierte Kugelschreiberfächer
  • 1 innenliegende Latztasche
  • 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss

Material:

orange und gelb: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle,

Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²

marine und grün: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle,

Diagonal-Köper, ca. 320 g/m²

Farben: gelb/marine, orange/marine oder orange/grün

Größen: 24 – 29, 42 – 64, 90 – 110

Bestellhinweis:

Passende Bundjacken finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

gelb/marine: PL2007

orange/marine: PL2006

orange/grün: PL2008


  • Version: 25 - Größe 25
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
25
Baumwollanteil [%]:
15 %
Produktart:
Latzhose | Warnschutzhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
blau | orange
Ausstattung:
Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
85 %
Farbton:
orange-blau
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,61*
€ 43,53*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,01*
€ 43,74*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,09*
€ 45,51*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 36,13*
€ 47,20*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 52,75*
€ 67,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2026030
ab € 31,46*
Ähnlich
Planam
2026066
ab € 34,70*
Ähnlich
Planam
2027024
ab € 31,73*
Ähnlich
Planam
2028024
ab € 31,76*
Ähnlich
Planam
2026102
ab € 31,67*
Ähnlich
Planam
2026106
ab € 31,58*
Ähnlich
Planam
2026110
ab € 31,69*
Ähnlich
Planam
2026024
ab € 31,70*
Ähnlich
Planam
2026026
ab € 31,71*
Ähnlich
Planam
2026027
ab € 31,76*
Ähnlich
Planam
2026028
ab € 31,51*
Ähnlich
Planam
2026029
ab € 31,75*
Ähnlich
Planam
2026042
ab € 31,85*
Ähnlich
Planam
2026044
ab € 31,57*
Ähnlich
Planam
2026046
ab € 33,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.