Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Classic mobiles Dreibein-Flipchart Stahl, magnetisch mit ausziehbaren Armen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nobo Classic mobiles Dreibein-Flipchart Stahl, magnetisch mit ausziehbaren Armen
Nobo Classic mobiles Dreibein-Flipchart Stahl, magnetisch mit ausziehbaren Armen
Nobo Classic mobiles Dreibein-Flipchart Stahl, magnetisch mit ausziehbaren Armen
Nobo Classic mobiles Dreibein-Flipchart Stahl, magnetisch mit ausziehbaren Armen
Nobo Classic mobiles Dreibein-Flipchart Stahl, magnetisch mit ausziehbaren Armen
Nobo Classic mobiles Dreibein-Flipchart Stahl, magnetisch mit ausziehbaren Armen
Artikel-Nr.:
     894-NO1060
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     NO1060
EAN/GTIN:
     5028252170918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Nobo mobiles Flipchart Classic Stahl, magnetisch lackiert, mit ausziehbaren Armen
nobo® Classic mobiles Flipchart

  • magnetische lackierte Stahloberfläche
  • gute Löschbarkeit
  • einzigartiges abnehmbares Schreiblineal für eine perfekte und gerade Schrift
  • magnetische Seitenarme lassen sich herausziehen
  • ausklappbare Stiftablage
  • mobiles, höhenverstellbares gestell mit feststellbaren Laufrollen
  • verstellbare Haken für Blocks, Stiftablage und Whiteboardmarker werden mitgeliefert

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
70,0
Höhe [cm]:
190,0
Tafelbreite [cm]:
70
Tafelhöhe [cm]:
100
Produktart:
Flipchart
Produktkategorie:
Whiteboards und Flipcharts
Farbe:
grau
Eigenschaft:
höhenverstellbar | magnetisch
Fuß:
Rollen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,88*
€ 254,33*
€ 4,50*
ab € 206,71*
€ 254,34*
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 212,63*
€ 263,37*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 214,09*
€ 264,22*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 315,83*
€ 383,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,00*
€ 455,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,69*
€ 444,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,90*
€ 387,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,96*
€ 383,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,83*
€ 375,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-380-4
ab € 2,94*
Zubehör
ALCO Albert
6838V26
ab € 1,27*
Zubehör
URSUS more than simpel paper
608580020
ab € 4,23*
Zubehör
Connect
KF01982
ab € 3,85*
Zubehör
Format Werk
036442
ab € 23,54*
Zubehör
Connect
KF01980
ab € 3,15*
Zubehör
ALCO Albert
6828V26
ab € 0,89*
Zubehör
Format Werk
608580000
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.