| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CONNKF01982 Herst.-Nr.: KF01982 EAN/GTIN: 5706002019822 |
| |
|
| | |
| - Flipchart-Block
- blanko
- 80g/qm
- holzfrei
- Format: 68x99 cm
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 20 Blatt | Breite: | 680 mm | Bruttogewicht: | 1.1520 kg | Höhe: | 990 mm | Lineatur: | blanko | Marke: | Connect | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 80 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,49* | ab € 3,82* | € 5,42* | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 3,92* | € 5,54* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 4,99* | ab € 5,49* | € 7,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,92* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 27,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|