Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA464041 Herst.-Nr.: 6838V26 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 32 mm | | Tiefe | 7 mm | Merkmale | Formfaktor | Rund | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Oberflächentyp | Matte | | Korrosionsbeständig | Ja | | Einfach zu greifen | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,26* | € 2,26* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,70* | € 4,49* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 3,27* | € 5,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|