Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartblöcke 68x99cm blanko VE=5 Blöcke a 20 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flipchartblöcke 68x99cm blanko VE=5 Blöcke a 20 Blatt
Flipchartblöcke 68x99cm blanko VE=5 Blöcke a 20 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#FORM036442
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     036442
EAN/GTIN:
     9002244852392
Suchbegriffe:
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Flipchart-Papier
  • Aus ECF Papier, 80 g/qm
  • Universallochung
  • Block mit 20 Blatt
  • Packung mit 5 Blöcken
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
50 Blatt
Breite:
680 mm
Höhe:
980 mm
Lineatur:
blanko
Marke:
Ursus
Material:
Papier
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Flipchartpapier, flipchartpapier blanko 80g, flipchart papier, flipchart-papier blanko, Block, Flipchart, Flipchartzubehör, Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,672* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,33*
€ 39,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,97*
€ 39,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,51*
€ 37,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,02*
€ 35,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,96*
€ 34,46
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,83*
€ 34,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,36*
€ 27,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.