Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Normelement schwarz, für Kabel bis 45 mm Durchm., Größe: 120x21x6,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke Normelement schwarz, für Kabel bis 45 mm Durchm., Größe: 120x21x6,5
Kabelbrücke Normelement schwarz, für Kabel bis 45 mm Durchm., Größe: 120x21x6,5
Artikel-Nr.:
     894-MW23148
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     279.21.784
EAN/GTIN:
     4055381375861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelbrücken Normelement aus flexiblem, hochfestem Naturgummi
MORAVIA Kabelbrücken klein

für Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser von bis zu 4,5 cm

  • flexible, hochfeste Gummimischung
  • hält Lkw- und Staplerverkehr stand
  • Unterseite mit Antirutsch-Gummilippen
  • Signalwirkung durch gelbe und schwarze Elemente
  • max. 12 t Achslast

3 Kanäle:

  • 2 Kanäle mit je Ø 2,0 cm und 1 Kanal mit Ø 4,5 cm

  • Größe (L x B x H): 120,0 x 21,0 x 6,5 cm
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
6,5
Länge [cm]:
120,00
Tiefe [cm]:
21,0
Produktart:
Kabelbrücke
Produktkategorie:
Kabelmanagement
Farbe:
schwarz
Anzahl Kanäle:
3
Ausführung:
Normelement
Befestigungsart:
bodenliegend
Bestückung:
von unten
Montageort:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
12000
Material:
Hartgummi
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, installationskanal schwarz, fußbodenkanal, Kabelbrücke Normelement schwarz, für Kabel bis 45 mm Durchm., Größe: 120x21x6, Moravia
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 51,25*
€ 66,29*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 52,15*
€ 69,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 55,27*
€ 71,60*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,14*
€ 72,75*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 90,55*
€ 110,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,68*
€ 131,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
279.24.311
ab € 93,55*
Zubehör
Moravia
279.25.942
ab € 67,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.