Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrungen, leichte Scherensperre, rot/weiß, Gesamtlänge: 3,6m, Höhe: 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrungen, leichte Scherensperre, rot/weiß, Gesamtlänge: 3,6m, Höhe: 1m
Absperrungen, leichte Scherensperre, rot/weiß, Gesamtlänge: 3,6m, Höhe: 1m
Absperrungen, leichte Scherensperre, rot/weiß, Gesamtlänge: 3,6m, Höhe: 1m
Absperrungen, leichte Scherensperre, rot/weiß, Gesamtlänge: 3,6m, Höhe: 1m
Artikel-Nr.:
     894-MW11363
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     340.11.363
EAN/GTIN:
     4055381210384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
moravia absperrschere
Flachstahl Scherensperre rot/weiß zum Sichern von Gefahrenstellen
Scherensperre Heidelberg aus robustem Flachstahl

zum schnellen sichern von Gefahrenstellen!

  • Ständer aus Stahlrohr
  • Stäbe aus Flachstahl: schwere Sperre: 40,0/5,0 mm, leichte Sperre: 25,0/4,0 mm
  • mit roten Reflexstreifen
  • ausziehbar bis 4,0 m bzw. 3,6 m Länge
  • Höhe: 1,0 m
  • Standfüße 50,0 cm mit Flügelmuttern zur Arretierung

Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
13
Höhe [cm]:
100,0
Länge [cm]:
360
Produktart:
Scherensperre
Produktkategorie:
Zäune
Farbe:
rot/weiß
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: absperrschere, scherengitter rot/weiß, Absperrungen, leichte Scherensperre, rot/weiß, Gesamtlänge: 3, 6m, Höhe: 1m, Moravia
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,89*
€ 149,32*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 132,92*
€ 161,25*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,13*
€ 170,68*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,89*
€ 185,80*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 216,77*
€ 256,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,57*
€ 305,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,11*
€ 301,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,30*
€ 282,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,23*
€ 272,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,77*
€ 257,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
ab € 116,13*
Ähnlich
Moravia
ab € 131,59*
Ähnlich
Schake
ab € 119,54*
Ähnlich
Moravia
340.12.455
ab € 222,65*
Ähnlich
Schake
35700
ab € 59,15*
Ähnlich
k.A.
145513
ab € 205,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.