Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrschere/Scherensperre 'Fulda'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrschere/Scherensperre -Fulda- Länge 2800mm (Art. 37066)
Modellbeispiel: Absperrschere/Scherensperre -Fulda- Länge 2800mm (Art. 37066)
Modellbeispiel: Scherensperre platzsparend zusammengefaltet
Detailansicht: Verschlussriegel
Anwendungsbeispiel: Absperrschere/Scherensperre(Art. 37066)
Artikel-Nr.:
     328-37066
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527763014
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
absperrschere 2850mm
  • Material: Stahl, beschichtet
  • Höhe: ca. 1000 mm
  • Länge: 2850 mm
  • Länge geschlossen: 200 mm
  • Farbe: rot/weiß
  • Gewicht: 8,5 kg
  • inkl. standsicheren Stahlrohrfüßen

|
  • zum schnellen Sichern von Gefahrenstellen oder Absperren von Wegen
  • unübersehbar durch Signalfarben zum Erzeugen einer Warnwirkung
  • sehr einfaches Handling durch nur eine Person
  • vielseitig und flexibel einsetzbar durch die veränderliche Länge
  • extrem platzsparende Lagerung durch Zusammenschieben des vernietenten Flachstahls
  • geschlossen durch Riegel arretierbar
  • standsicher durch breit aufgestellt, rutsichere Standfüße
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtlänge:
2850 mm
Länge geschlossen:
200 mm
Höhe:
1000 mm
Material:
Stahl, beschichtet
Farbe:
rot/weiß
Gewicht:
8,5 kg
Weitere Suchbegriffe: absperrschere, scherengitter rot/weiß, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Absperrung, Absperrschranke, Schere, Sperrzaun, Wegesperre, Absperrschranken, Scherenschranke, Urbanus, Scherenschranken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,90*
€ 191,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,88*
€ 186,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,70*
€ 171,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,89*
€ 166,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,10*
€ 159,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,94*
€ 139,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
ab € 131,01*
Ähnlich
Schake
ab € 119,74*
Ähnlich
Moravia
340.11.363
ab € 123,57*
Ähnlich
Schake
ab € 1,57*
Ähnlich
Schake
ab € 46,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.