Scherengitter L3600xH1000mm m.Standfuß rot/weiß schnelle Absperrung von Bereichen aller Art · robuste Stahlkonstruktion, Flachstahl 25 x 4 mm oder besonders robust in 40 x 5 mm · lackiert und mit b...
Scherengitter L4000xH1000mm m.Standfuß rot/weiß schnelle Absperrung von Bereichen aller Art · robuste Stahlkonstruktion, Flachstahl 25 x 4 mm oder besonders robust in 40 x 5 mm · lackiert und mit b...
Scherensperre aus Stahl, mit roten Reflex-Streifen schnelle und wirksame Absperrung von Gefahrenstellen ideal für Baustellenbereiche, Straßen- oder Parkplatzabsperrungen, Fahrstreifenabgrenzungen s...
Die reflektierende Scherensperre wird zur schnellen Absicherung von Wegen und Bereichen verwendet. Sie lässt sich stufenlos auf bis zu 2 Meter ausziehen und ist, dank der roten / weißen Farbe, sehr...
Die mittelgroße, reflektierende Scherensperre aus Stahl lässt sich stufenlos bis zu 3,6 m ausziehen und ist dank der rot/weißen Farbe sehr gut sichtbar. Die Scherensperre wird zur schnellen Absiche...
Die reflektierende Scherensperre aus Stahl hat eine unglaubliche Auszugslänge von 4,3 m und wird zu schnellen Absicherung von Wegen und Bereichen verwendet. Dank der kontraststarken rot/weißen Farb...
Scherengitter Einfach und schnell absperren Durch die schnelle und einfache Handhabung lassen sich Bereiche wie z. B. Gefahrenstellen oder Durchgänge absperren. Auch zur dauerhaften Montage an der ...
Lieferumfang: 2 x Adapter 2 x Schelle 4 x Rolle 2 x Schraubenset | Zubehör-Set für die Wandmontage der Absperrschere die mitgelieferten Rollen stützen die Absperrschere beim Ausziehen |
Flachstahl Scherensperre rot/weiß zum Sichern von Gefahrenstellen Scherensperre Heidelberg aus robustem Flachstahl zum schnellen sichern von Gefahrenstellen! Ständer aus Stahlrohr Stäbe aus Flachst...
schnelle Absperrung von Bereichen aller Art · robuste Stahlkonstruktion, Flachstahl besonders robust in 40 x 5 mm · Absperrung 2 x 2000 mm oder 2 x 8000 mm möglich · Verbindung der Scherengitter du...
Scherengitter, mit 2 Rollfüßen, reflektierend, rot / weiß, Länge max. 3600 mm. Mit 2 Rollfüßen. Bis max. 4 m ausziehbar. Gefahrenstellen schnell und wirksam absperren. Robuste und stabile Stahlkons...
Material: Stahl Höhe: ca. 1000 mm inkl. standsicheren Stahlrohrfüßen | zum schnellen Sichern von Gefahrenstellen unübersehbar durch Signalfarben zum Erzeugen einer Warnwirkung extrem platzsparende ...
Dieses vorteilhafte Kombi-Set von ROBUSTO besteht aus einer 100 x 150 cm großen Wegesperre aus Stahl, einer rot/weißen Scherensperre mit einer Maximalbreite von 3,60 m und 8 Durchsteckankern. Mit d...
Scherengitter, Wandhalterung, 2 Rollen, gelb / schwarz, Länge max. 4000 mm. Wandhalterung und Rollen. Bis max. 4 m ausziehbar. Gefahrenstellen schnell und wirksam absperren. Robuste und stabile Sta...