Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrungen, schwere Scherensperre, rot/weiß, Gesamtlänge: 4m, Höhe: 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrungen, schwere Scherensperre, rot/weiß, Gesamtlänge: 4m, Höhe: 1m
Absperrungen, schwere Scherensperre, rot/weiß, Gesamtlänge: 4m, Höhe: 1m
Absperrungen, schwere Scherensperre, rot/weiß, Gesamtlänge: 4m, Höhe: 1m
Absperrungen, schwere Scherensperre, rot/weiß, Gesamtlänge: 4m, Höhe: 1m
Artikel-Nr.:
     158-MW12455
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     340.12.455
EAN/GTIN:
     4055381137063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
scherengitter rot/weiß 4m
Flachstahl Scherensperre rot/weiß zum Sichern von Gefahrenstellen
Scherensperre Heidelberg aus robustem Flachstahl

zum schnellen sichern von Gefahrenstellen!

  • Ständer aus Stahlrohr
  • Stäbe aus Flachstahl: schwere Sperre: 40,0/5,0 mm, leichte Sperre: 25,0/4,0 mm
  • mit roten Reflexstreifen
  • ausziehbar bis 4,0 m bzw. 3,6 m Länge
  • Höhe: 1,0 m
  • Standfüße 50,0 cm mit Flügelmuttern zur Arretierung

Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
24
Höhe [cm]:
100,0
Länge [cm]:
400
Produktart:
Scherensperre
Produktkategorie:
Zäune
Farbe:
rot/weiß
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: absperrschere, moravia absperrschere, Absperrungen, schwere Scherensperre, rot/weiß, Gesamtlänge: 4m, Höhe: 1m, Moravia
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,64*
€ 264,95*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,86*
€ 302,73*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,33*
€ 308,64*
€ 4,95*
ab € 309,96*
€ 359,66*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 351,87*
€ 405,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,65*
€ 482,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,09*
€ 477,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,83*
€ 446,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,74*
€ 437,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,87*
€ 418,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
ab € 116,83*
Ähnlich
Moravia
ab € 131,18*
Ähnlich
Schake
ab € 119,76*
Ähnlich
Moravia
340.11.363
ab € 122,48*
Ähnlich
Schake
35700
ab € 58,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.