Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherensperre mit Gehäuse aus Polyethylen (PE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-145-513
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145513
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
absperrschere
Scherensperre mit Gehäuse aus Polyethylen (PE)
  • stufenlos ausziehbare Scherensperre zur schnellen und wirksamen Absperrung von Gefahrenstellen
  • die Halbschalen des Transportgehäuses dienen gleichzeitig als Standfüße
  • die Gehäusehalbschalen können mit Sand oder Wasser gefüllt werden, um die Standsicherheit weiter zu erhöhen
  • stabile Konstruktion aus UV-beständigem Polyethylen
  • max. Breite: 2300 mm
  • Höhe: 1060 mm
  • Gewicht: 7 kg
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: weiß
  • Maße außen B x T x H [mm]: 2300 x 490 x 1060
  • Gewicht [kg]: 7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2300 mm
Tiefe Außen:
490 mm
Höhe Außen:
1060 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Schachtabsperrungen, Absperrungen, Absperrgitter, Scherensperren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 261,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,02*
€ 310,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,72*
€ 307,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,06*
€ 294,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,31*
€ 283,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,81*
€ 250,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
340.11.363
€ 154,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.