Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Ersatz-Grafikklingen1 VE = 10 Stück, 4,0 x 0,86 x 0,05 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MARTOR Ersatz-Grafikklingen1 VE = 10 Stück, 4,0 x 0,86 x 0,05 cm
MARTOR Ersatz-Grafikklingen1 VE = 10 Stück, 4,0 x 0,86 x 0,05 cm
MARTOR Ersatz-Grafikklingen1 VE = 10 Stück, 4,0 x 0,86 x 0,05 cm
Artikel-Nr.:
     894-MS7250
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     72.50
EAN/GTIN:
     4002632910203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Martor Grafikklinge Nr. 72 Ersatzklingen für Grafix Boy und Trimmex
MARTOR Ersatzklingen

  • Skalpell Ersatzklinge für das MARTOR Grafix 503 (MS3012)
  • 1 VE = 10 Stück

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
0,9
Länge [cm]:
4
Stärke [mm]:
0,50
Stück [VE]:
10
Produktart:
Grafikklinge
Produktkategorie:
Klingen
Ecken:
spitz
Modell:
GRAFIX BOY | TRIMMEX CUTTOGRAF | TRIMMEX SUPERTRIM
Nutzung:
1-fach
Schliff:
2-seitig
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 4,68*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,95*
ab € 3,95*
€ 5,31*
1
€ 4,00*
ab € 3,31*
€ 5,47*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 5,49*
1
€ 5,90*
ab € 3,54*
€ 6,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,336* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,61*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.