Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa Professional Ultranitril 381 Chemikalienschutzhandschuh grün, 1 VE = 12 Paar Version: 10 - Größe: 10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mapa Professional Ultranitril 381 Chemikalienschutzhandschuh grün, 1 VE = 12 Paar Version: 10 - Größe: 10
Mapa Professional Ultranitril 381 Chemikalienschutzhandschuh grün, 1 VE = 12 Paar Version: 10 - Größe: 10
Mapa Professional Ultranitril 381 Chemikalienschutzhandschuh grün, 1 VE = 12 Paar Version: 10 - Größe: 10
Mapa Professional Ultranitril 381 Chemikalienschutzhandschuh grün, 1 VE = 12 Paar Version: 10 - Größe: 10
Mapa Professional Ultranitril 381 Chemikalienschutzhandschuh grün, 1 VE = 12 Paar Version: 10 - Größe: 10
Artikel-Nr.:
     894-MP1114.10
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     MP1114.10
EAN/GTIN:
     4044589533739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Mapa Ultranitril 381 Chemikalienschutzhandschuh grün 12er Set mit thermischer Isolierung durch Baumwollstrick

Ausgewählte Version: 10 - Größe: 10

MAPA® Ultranitril 381 12er Set

Der Ultranitril 381 bietet Chemikalienschutz und dabei ein Maximum an Tragekomfort durch einen eingeklebten Innenstrick.

  • thermische Isolierung
  • verbesserter Tragekomfort
  • geprägte Struktur
  • Silikonfrei
  • EN 388: 3111A
  • EN 407: X1XXXX
  • EN ISO 374-1: Typ A: JKLOPT
  • ISO 18889: G2

Material: Nitril

Innenverarbeitung: Baumwollstrick - Mehrschichttechnologie von Mapa

Außenverarbeitung: Handfläche mit Profil

Farbe: Grün

Länge: 36 cm

Größen: 7-11

Stärke: 0.95

 

Einsatzgebiet:

Mechanische Industrie / Automobilindustrie

Chemische Industrie

Agrarsektor


  • Version: 10 - Größe: 10
  • Größen: 7-11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Stärke [mm]:
0,95
Norm:
EN 388 | EN ISO 374-1 | EN 407
mechanische Risiken EN 388:
1113
thermische Risiken EN 407:
1
Produktart:
Chemikalienschutzhandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
grün
Chemikalien:
n-Heptan [J] | Natriumhydroxid [K] | Schwefelsäure [L] | Ammoniak [O] | Wasserstoffperoxid [P] | Formaldehyd [T]
Schnittschutzlevel:
A
Umweltschutz:
silikonfrei
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
3
Kontaktwärme:
1
Material:
Nitril
Größenvarianten:
10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 119,37*
€ 147,85*
€ 4,95*
ab € 119,36*
€ 147,85*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 147,85*
€ 175,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 146,49*
€ 174,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 140,40*
€ 167,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 135,83*
€ 161,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 119,37*
€ 142,05
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.