Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-KI1106 Herst.-Nr.: 7124 EAN/GTIN: 5027375046964 |
| | |
|
| | |
| Aquarius 7124 Händedesinfektionsspendefür für Kleenex Kartuschen mit rotem Druckhebel, leicht befüllbar AQUARIUS Händedesinfektionsspender Kimberly Clark Händedesinfektionsspender für Desinfektionsmittel von KLEENEX®, ideal einsetzbar in stark frequentierten Waschräumen. - für Desinfektionsmittel
- kosteneffizient
- Fassungsvermögen: 1 Liter
- Verbesserung der Hygiene
- reinigungsfreundliche Hochglanzoberfläche
- Verschluss: manueller Druckknopf
- Maße(BxHxT): 11,6 x 23,5 x 24,7 cm
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 11,6 | Fassungsvermögen [ml]: | 1.000 | Höhe [cm]: | 23,5 | Tiefe [cm]: | 24,7 | Produktart: | Seifenspender | Produktkategorie: | Spender | Farbe: | weiß | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Dosierart: | Druckknopf | Montageort: | Wand | Produktserie: | Aquarius | Spendersystem: | Aquarius Händedesinfektionsspender | Material: | Kunststoff | B × H × T [cm]: | 11,6 × 23,5 × 24,7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Armhebelspender, Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Tropfschale Spender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, aquarius handdesinfektion 1l, putztuch spender, kleenex reinigungstuchspender |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 12,45* | € 17,09* | | | | | 51 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,47* | € 17,20* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 12,22* | € 17,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,75* | € 33,01* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 48,75* | € 63,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|