Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-DoppelLeiter, (Holz), Arbeitshöhe 4,65 m,Standhöhe 3,45 m, Leiternlänge 3,51 m, Gew.22,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sprossen-DoppelLeiter, (Holz), Arbeitshöhe 4,65 m,Standhöhe 3,45 m, Leiternlänge 3,51 m, Gew.22,5 kg
Sprossen-DoppelLeiter, (Holz), Arbeitshöhe 4,65 m,Standhöhe 3,45 m, Leiternlänge 3,51 m, Gew.22,5 kg
Sprossen-DoppelLeiter, (Holz), Arbeitshöhe 4,65 m,Standhöhe 3,45 m, Leiternlänge 3,51 m, Gew.22,5 kg
Artikel-Nr.:
     894-KA170149
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     170149
EAN/GTIN:
     4009199170149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
Krause Stabilo Holz Sprossen-Doppelleiter 2 x 12 Sprossen, Arbeitshöhe 4,65 m
KRAUSE® Sprossen-Doppelleiter (Holz)

Die stabile Sprossen-Doppelleiter von KRAUSE® ist beidseitig zu benutzen und sorgt für Stabilität und Sicherheit.

  • beidseitig besteigbare Holz-Sprossen-Doppelleiter
  • Holme aus astfreiem, hochwertigen Holz
  • Sprossen aus Hartholz mit bewährter Zylinderverzapfung
  • Spreizsicherung durch Ketten
  • Führungshaken sorgen für sicheren Transport
  • stabiles, mehrfach verschraubtes Stahl-Scharnier

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
4,8
Aufstelltiefe [cm]:
201
Außenbreite [cm]:
72,1
Gewicht [kg]:
20
Standhöhe [m]:
3,2
Stufentiefe [cm]:
2
Norm:
EN 131
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
beidseitig
Stufenanzahl:
24
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Holz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 180,77*
€ 222,98*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,96*
€ 239,99*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 197,86*
€ 241,58*
€ 4,95*
ab € 231,10*
€ 282,51*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 253,79*
€ 307,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,47*
€ 365,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,96*
€ 353,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,92*
€ 339,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,19*
€ 335,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,79*
€ 302,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.