Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Doppelleiter, Holz, 2 x 12 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-306365
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     170149
EAN/GTIN:
     4009199170149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
  • Beidseitig besteigbare Holz-Sprossen-DoppelLeiter
  • Holme aus astfreiem, hochwertigem Holz
  • Sprossen aus Hartholz mit bewährter Zylinderverzapfung
  • Spreizsicherung durch Ketten
  • Führungshaken sorgen für sicheren Transport
  • Stabiles, mehrfach verschraubtes Stahl-Scharnier
Weitere Informationen:
Farbe:
Holzoptik
Ausführung Leiter:
Doppelleiter
Anzahl Sprossen:
2 x 12
Höhe Doppelstehleiter:
Mrz 15 m
Material Leiter:
Holz
Traglast max.[kg]:
150 kg
Gewicht:
21 kg
Breite:
0.73 mm
Weitere Suchbegriffe: Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufenstehleiter krause holz, holzleiter, holzleiter krause, 306365, 306365-SW81, Vielzweckleiter, Vielzweckleitern, Stehleitern, Stehleiter, Anlegeleiter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 181,75*
€ 221,66*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,06*
€ 239,46*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 196,60*
€ 241,08*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 230,03*
€ 281,92*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 234,42*
€ 287,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,92*
€ 335,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,37*
€ 332,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,60*
€ 311,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,23*
€ 308,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,03*
€ 273,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.