Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO DoppelLeiter Holz 2x12 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILO DoppelLeiter Holz 2x12 Spr.
STABILO DoppelLeiter Holz 2x12 Spr.
STABILO DoppelLeiter Holz 2x12 Spr.
STABILO DoppelLeiter Holz 2x12 Spr.
STABILO DoppelLeiter Holz 2x12 Spr.
STABILO DoppelLeiter Holz 2x12 Spr.
STABILO DoppelLeiter Holz 2x12 Spr.
Artikel-Nr.:
     2457-170149
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     170149
EAN/GTIN:
     4009199170149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
Der Leiternklassiker für die verschiedensten Arbeiten. Beliebt bei
Malern und Elektrikern.
- Stabiles, mehrfach verschraubtes Stahl-Scharnier
- Spreizsicherung durch Ketten
- Sicherungslaschen sorgen für sicheren Transport
- Holme aus astfreiem, hochwertigem Holz wirken isolierend
- Nicht leitendes Material
- Sprossen aus Hartholz mit bewährter Zylinderverzapfung
- Ökologisch unbedenklich, da nur ungetränkte Hölzer verwendet werden
- Fusskappen als Zubehör erhältlich (bis Größe 2x8 Spr.)
Info: Als Zubehör empfehlen wir die Werkzeugablage-Toolbag Art.-No.
123824.
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.35 Meter
Transportbreite:
0.75 Meter
Transporthöhe:
0.15 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,32 m³
Nettogewicht:
21.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
21.1 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.092 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,092 PVC
Aufstelllänge min.:
2.01 Meter
Aufstelllänge max.:
2.01 Meter
Aufstellbreite min.:
0.73 Meter
Aufstellbreite max.:
0.73 Meter
Aufstellfläche min.:
1.47 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
1.47 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Bockstellung:
4.55 Meter
Standhöhe Bockstellung:
2.55 Meter
Produktlänge Bockstellung:
3.30 Meter
Produkthöhe Bockstellung:
3.15 Meter
Sprossenanzahl:
12 Stück
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufenstehleiter krause holz, holzleiter, holzleiter krause, KRAUSE, STABILO, Profi, Stehleiter, Sprossen-Doppelleiter, geprüfte Qualität, Bockleiter, 2x12 Sprossen, Doppelleiter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2457
10
Frei Haus
ab € 181,07*
€ 222,07*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,08*
€ 239,62*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 198,08*
€ 241,22*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 236,26*
€ 287,32*
7 Tage
75
Frei Haus
ab € 236,50*
€ 288,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,07*
€ 264,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,84*
€ 262,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,60*
€ 247,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,51*
€ 240,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,07*
€ 215,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.