Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 4 Stufen, bis 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 4 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 4 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 4 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 4 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 4 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 4 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 4 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 4 Stufen, bis 150 kg
Hailo L60 StandardLine Aluminium Stehleiter, 4 Stufen, bis 150 kg
Artikel-Nr.:
     894-HH3402
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8160-407
EAN/GTIN:
     4007126024022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Hailo L60 StandardLine Aluminium Sicherheitsstehleiter 4 Stufen, Arbeitshöhe: max. 285 cm
Hailo L60 StandardLine Aluminium Sicherheitsstehleiter

Die praktische Alu-Sicherheits-Stehleiter mit Multifunktions-Schale und Gelenkschutz.

  • platzsparend zusammenklappbar
  • Plattformverriegelung für sicheres Ver-und Entriegeln
  • Rutschsicherer Steckfuß (100 % Auflage)
  • Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung und Brückenheber
  • Alu-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung
  • Holmführung für sicheren Stand und Kniefreiheit
  • Belastbar bis 150 kg

 


Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
2,85
Aufstelltiefe [cm]:
85
Außenbreite [cm]:
45
Gewicht [kg]:
4,3
Standhöhe [m]:
0,85
Stufentiefe [cm]:
8
Norm:
EN 131
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
einseitig
Stufenanzahl:
4
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 59,24*
€ 74,76*
11 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 62,22*
€ 78,60*
2 Tage
11
€ 2,90*
ab € 62,50*
€ 78,96*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 68,80*
€ 87,06*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 73,92*
€ 93,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,67*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,70*
Zubehör
Hailo
9940-001
ab € 95,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.