Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo TP1, Treppenpodest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo TP1, Treppenpodest, Die innovative und sichere Lösung zum Renovieren und Dekorieren im Treppenhaus. Bild 1
Hailo TP1, Treppenpodest, Die innovative und sichere Lösung zum Renovieren und Dekorieren im Treppenhaus. Bild 1
Hailo TP1, Treppenpodest, Die innovative und sichere Lösung zum Renovieren und Dekorieren im Treppenhaus. Bild 2
Hailo TP1, Treppenpodest, Die innovative und sichere Lösung zum Renovieren und Dekorieren im Treppenhaus. Bild 3
Hailo TP1, Treppenpodest, Die innovative und sichere Lösung zum Renovieren und Dekorieren im Treppenhaus. Bild 4
Hailo TP1, Treppenpodest, Die innovative und sichere Lösung zum Renovieren und Dekorieren im Treppenhaus. Bild 5
Hailo TP1, Treppenpodest, Die innovative und sichere Lösung zum Renovieren und Dekorieren im Treppenhaus. Bild 6
Hailo TP1, Treppenpodest, Die innovative und sichere Lösung zum Renovieren und Dekorieren im Treppenhaus. Bild 7
Hailo TP1, Treppenpodest, Die innovative und sichere Lösung zum Renovieren und Dekorieren im Treppenhaus. Bild 8
Hailo TP1, Treppenpodest, Die innovative und sichere Lösung zum Renovieren und Dekorieren im Treppenhaus. Bild 9
Hailo TP1, Treppenpodest, Die innovative und sichere Lösung zum Renovieren und Dekorieren im Treppenhaus. Bild 10
Artikel-Nr.:
     C700-9940-001
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     9940-001
EAN/GTIN:
     4007126026903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Klapptreppe

Die innovative und sichere Lösung zum Renovieren und Dekorieren im Treppenhaus.

  • Verwendbar als Arbeitsplattform oder als Basis für alle Hailo Trittleitern und Stehleitern bis einschließlich 4 Stufen
  • Anwendbar auf den meisten geradläufigen und gewendelten Treppen
  • Arbeitsplattform aus rutschfester Siebdruckplatte
  • 2 in der Arbeitsplattform integrierte Tragegriffe für leichten Transport und einfaches Verstauen
  • In der Länge und Höhe über Schnellverschluss teleskopierbare Schienen und Füße ermöglichen eine flexible Anpassung je nach Stufenhöhe bzw. -tiefe
  • 4 Füße mit Soft-Grip-Sohle für optimale Stand- und Rutschsicherheit auf verschiedenen Belägen
  • Integrierte Libelle für die sichere waagrechte Ausrichtung des Podestes
  • Zweihand-Sicherheits-Entriegelung
  • Stabiles Alu-Rahmen-System
  • Anwendbar im Innen-und Außenbereich
  • Extra schmal (6 cm), passt in jede Nische
  • Podest bereits einsatzbereit montiert
  • Einfaches und sicheres Handling
  • Belastbar bis 150 kg
Weitere Informationen:
Gewicht netto:
9 kg
Gewicht brutto:
11 kg
Länge verpackt:
75 cm
Breite verpackt:
93 cm
Höhe verpackt:
7 cm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,85*
€ 142,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,51*
€ 135,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
8050-307
ab € 84,84*
Ähnlich
Hailo
8050-407
ab € 93,16*
Ähnlich
Hailo
8160-307
ab € 50,31*
Ähnlich
Hailo
8160-407
ab € 59,24*
Ähnlich
Hailo
8040-307
ab € 60,79*
Ähnlich
Hailo
8040-407
ab € 67,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.