Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsleiter L60 StandardLine, 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-674058
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8160-407
EAN/GTIN:
     4007126024022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Hailo L60 StandardLine. Die praktische Alu-Sicherheits-Stehleiter mit Multifunktions-Schale und Gelenkschutz. Geeignet für HAILO EasyClix Wechselfüße (optionales Zubehör) Multifunktions-Ablageschale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen oder Kleinteilen Holmführung für sicheren Stand und Kniefreiheit Rutschsichere HAILO EasyClix Basic-Füße. Patentierter HAILO Gelenkschutz DBP gesch. DBGM. Verzinkte Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung. Sichere, HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung. Alu-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung. Bis 150 kg belastbar
Weitere Informationen:
Anzahl Stufen:
4
max. Arbeitshöhe:
285 cm
Sicherheits-Haltebügel:
vorhanden
Aufstellbreite/-tiefe:
A = 45 cm, B = 85 cm
Gesamthöhe, Plattformhöhe:
A = 146 cm, B = 85 cm
Gewicht:
3,9 kg
Tragkraft:
150 kg
Ablageschale:
ja
Eimerschlaufe:
nein
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 59,11*
€ 75,21*
Lager 690
unbekannt
€ 5,49*
ab € 62,12*
€ 79,07*
2 Tage
5
€ 2,90*
ab € 62,40*
€ 79,43*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 68,75*
€ 87,47*
€ 4,95*
ab € 71,56*
€ 91,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,66*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,70*
Zubehör
Hailo
9940-001
ab € 95,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.