Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 1
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 1
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 2
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 3
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 4
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 5
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 6
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 7
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 8
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 9
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 10
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 11
Artikel-Nr.:
     C700-8160-407
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8160-407
EAN/GTIN:
     4007126024022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die praktische Alu-Sicherheits-Stehleiter mit Multifunktions-Schale und Gelenkschutz.

  • Geeignet für HAILO EasyClix Wechselfüße (optionales Zubehör)
  • Multifunktions-Ablageschale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen oder Kleinteilen
  • Holmführung für sicheren Stand und Kniefreiheit
  • Rutschsichere HAILO EasyClix Basic-Füße
  • Patentierter HAILO Gelenkschutz DBP gesch. DBGM
  • Verzinkte Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung
  • Sichere, HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung
  • Alu-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung
  • Bis 150 kg belastbar
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
4
Gesamthöhe aufgestellt:
146 cm
Plattformhöhe aufgestellt:
85 cm
max. Arbeitshöhe:
285 cm
Gewicht netto:
3,9 kg
Gewicht brutto:
4 kg
Länge verpackt:
13 cm
Breite verpackt:
45 cm
Höhe verpackt:
159 cm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,67*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,70*
Zubehör
Hailo
9940-001
ab € 95,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.