Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franz Mensch Latexhandschuh Grip, puderfrei, Inhalt: 100 stk Version: 02 - Größe: M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Franz Mensch Latexhandschuh Grip, puderfrei, Inhalt: 100 stk Version: 02 - Größe: M
Franz Mensch Latexhandschuh Grip, puderfrei, Inhalt: 100 stk Version: 02 - Größe: M
Franz Mensch Latexhandschuh Grip, puderfrei, Inhalt: 100 stk Version: 02 - Größe: M
Artikel-Nr.:
     894-FM1104.02
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     2675
EAN/GTIN:
     4015544967838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Franz Mensch Latexhandschuh Grip puderfrei für präzises Arbeiten

Ausgewählte Version: 02 - Größe: M

Franz Mensch Latexhandschuh Grip puderfrei

Der Latexhandschuh GRIP bietet optimale Rutschsicherheit und ergibt ein gutes Tastemfinden.

  • ausgezeichnetes Tastgefühl für präzises Arbeiten
  • extrem reißfest, dehnbar und sehr widerstandsfähig
  • gilt als PSA zum Schutz vor Lösungsmitteln und Chemikalien
  • puderfrei
  • lebensmittelgeeignet
  • EN ISO 374-1:2016: GKLMT, Typ B
  • EN ISO 374-5:2016
  • EN 420
  • EN 455 1-4

  • Version: 02 - Größe: M
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
M
Stück [VE]:
100
Norm:
EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5 | EN 420 | EN 455
Produktart:
Einweghandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
weiß
Chemikalien:
Deithylamin [G] | Natriumhydroxid [K] | Schwefelsäure [L] | Salpetersäure [M] | Formaldehyd [T]
Eigenschaft:
puderfrei | lebensmittelgeeignet
Material:
Latex
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,65*
€ 5,09*
Lager 894
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,85*
€ 5,91*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,24*
€ 6,43*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,37*
€ 7,63*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,18*
€ 23,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0385* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
2676
ab € 3,63*
Ähnlich
Franz Mensch
2671
ab € 3,66*
Ähnlich
Franz Mensch
2670
ab € 3,63*
Ähnlich
Hygostar
2677
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.