Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franz Mensch Nitril Einweghandschuh Safe Fit blau, Inhalt: 200 stk Version: 01 - S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Franz Mensch Nitril Einweghandschuh Safe Fit blau, Inhalt: 200 stk Version: 01 - S
Franz Mensch Nitril Einweghandschuh Safe Fit blau, Inhalt: 200 stk Version: 01 - S
Franz Mensch Nitril Einweghandschuh Safe Fit blau, Inhalt: 200 stk Version: 01 - S
Artikel-Nr.:
     894-FM1101.01
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     26168
EAN/GTIN:
     4015544961683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Franz Mensch Nitril Einweghandschuh Safe Fit blau latexfrei mit texturierten Fingerspitzen

Ausgewählte Version: 01 - S

Franz Mensch Nitrilhandschuhe Safe Fit

Der Nitrilhandschuhe SAFE FIT hat eine leichte und angenhem weiche Qualität.

  • perfekter Sitz durch vollanatomische Passform
  • Elastizität entgegegnet dem Ermüden
  • ausgezeichnetes Tastempfinden für präzises Arbeiten
  • texturierte Fingerspitzen für optimalen Griff
  • extrem reißfest
  • latexfrei und daher für Allergiker geeignet
  • puderfrei
  • lebensmittelgeeignet
  • EN ISO 374:2016:GKLMT, Typ B
  • EN ISO 374-5
  • EN 420
  • EN 455 1-4

  • Version: 01 - S
Weitere Informationen:
Norm:
EN 420 | EN 455 | EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5
Produktart:
Einweghandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
blau
Chemikalien:
Deithylamin [G] | Natriumhydroxid [K] | Schwefelsäure [L] | Salpetersäure [M] | Formaldehyd [T]
Eigenschaft:
puderfrei | griffsicher | lebensmittelgeeignet
Material:
Nitril
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 4,16*
€ 7,28*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 5,37*
€ 7,36*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 5,63*
€ 8,37*
5 Tage
5
1
€ 3,79*
ab € 5,64*
€ 8,42*
1
€ 4,95*
ab € 5,80*
€ 8,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,37*
€ 9,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
26158
ab € 4,14*
Ähnlich
Franz Mensch
26118
ab € 4,13*
Ähnlich
Franz Mensch
26108
ab € 4,16*
Ähnlich
Franz Mensch
26150
ab € 4,16*
Ähnlich
Franz Mensch
26110
ab € 4,14*
Ähnlich
Franz Mensch
26100
ab € 4,14*
Ähnlich
Hygonorm
261182
ab € 1,47*
Ähnlich
Hygonorm
261102
ab € 1,47*
Ähnlich
Hygonorm
261582
ab € 1,47*
Ähnlich
Hygonorm
261508
ab € 4,36*
Ähnlich
Hygonorm
261502
ab € 1,47*
Ähnlich
Hygonorm
261682
ab € 1,48*
Ähnlich
Hygonorm
261608
ab € 4,37*
Ähnlich
Hygonorm
261602
ab € 1,47*
Ähnlich
Hygonorm
261082
ab € 2,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.