Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franz Mensch Nitril Einweghandschuh Safe Fit weiss, Inhalt: 200 skt Version: 04 - XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Franz Mensch Nitril Einweghandschuh Safe Fit weiss, Inhalt: 200 skt Version: 04 - XL
Franz Mensch Nitril Einweghandschuh Safe Fit weiss, Inhalt: 200 skt Version: 04 - XL
Franz Mensch Nitril Einweghandschuh Safe Fit weiss, Inhalt: 200 skt Version: 04 - XL
Artikel-Nr.:
     158-FM1107.04
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     26100
EAN/GTIN:
     4015544961003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Franz Mensch Nitrilhandschuhe Safe Fit weiss (200er Box) latexfrei mit texturierten Fingerspitzen

Ausgewählte Version: 04 - XL

Franz Mensch Nitrilhandschuhe Safe Fit

Der Nitrilhandschuhe SAFE FIT hat eine leichte und angenhem weiche Qualität.

  • perfekter Sitz durch vollanatomische Passform
  • Elastizität entgegegnet dem Ermüden
  • ausgezeichnetes Tastempfinden für präzises Arbeiten
  • texturierte Fingerspitzen für optimalen Griff
  • extrem reißfest
  • latexfrei und daher für Allergiker geeignet
  • puderfrei
  • lebensmittelgeeignet
  • EN ISO 374-1:2016:GKLMT, Typ B
  • EN ISO 374-5:2016
  • EN 420
  • EN 455 1-4

  • Version: 04 - XL
Weitere Informationen:
Norm:
EN 420 | EN 455 | EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5
Produktart:
Einweghandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
weiß
Chemikalien:
Deithylamin [G] | Natriumhydroxid [K] | Schwefelsäure [L] | Salpetersäure [M] | Formaldehyd [T]
Eigenschaft:
puderfrei | griffsicher | lebensmittelgeeignet
Material:
Nitril
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,34*
€ 6,65*
3 Tage
85
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 4,36*
€ 6,66*
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,35*
€ 7,57*
Lager 158
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,78*
€ 8,61*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,86*
€ 8,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,61*
€ 10,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0289* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
26168
ab € 4,37*
Ähnlich
Franz Mensch
26158
ab € 5,20*
Ähnlich
Franz Mensch
26118
ab € 5,63*
Ähnlich
Franz Mensch
26108
ab € 5,25*
Ähnlich
Franz Mensch
26150
ab € 4,36*
Ähnlich
Franz Mensch
26110
ab € 4,36*
Ähnlich
1-PACK
PLO-357_1V10
ab € 1,47*
Ähnlich
Hygonorm
261508
ab € 4,59*
Ähnlich
Hygonorm
261082
ab € 1,47*
Ähnlich
Hygonorm
261002
ab € 1,47*
Ähnlich
Hygonorm
26178
ab € 43,38*
Ähnlich
Hygonorm
261708
ab € 4,58*
Ähnlich
Hygonorm
26170
ab € 43,70*
Ähnlich
Hygonorm
261682
ab € 1,47*
Ähnlich
Hygonorm
261602
ab € 1,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.